Adgangsstige i aluminium

Art.-nr.: 61445
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Akselstige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 61445
    EAN/GTIN 4031405614451
    Producentnummer 061445

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Hængende, aflåselig
    • Længde 3.140 mm
    • Brugbar længde ca. 2,340 mm
    • Velegnet til klatrehøjder fra 4.50 m..
    • Kan forkortes med maksimalt 2 trin på stedet
    • Afstand fra indgangsniveau til nederste kant af rygbeskyttelse min. 2,700 - maks. 3,000 mm i henhold til din 18799-3

    Egenskab:

    • Materiale: Aluminium
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven