Diamant-nålefil, 140 mm Korn D181 (grov) 3

Art.-nr.: 529230 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: D

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddel Diamant
    Slibemiddelforkortelse D
    Korn D181
    Formbeskrivelse halvrund
    Tværsnit med belægning 5,5×1,6 mm
    Belægningslængde 70 mm
    inkl. fileskaft nej
    Produkttype Nålefil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 529230 3
    EAN/GTIN 4007220016831
    Producentnummer 4007220016831

    Anvendelsestabel

    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    Hårdmetal (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    Kunststof, GFK
     
    Sten
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Disse nålefiles råemner er smedede i specialstål og slebne. Diamantfilene bestrøs ensartet med diamantpulver med samme kornstørrelse og fikseres galvanisk. I kraft af den ensartede diamantbesætning og diamanternes hårdhed opnås de bedste fileresultater. Samlet fillængde = 140 mm; diamantbelægningslængde = 70 mm; skaftdiameter = ⌀3 mm.

    Anvendelse:

    Til nøjagtig efterbearbejdning af skære-, stanse- og præcisionsværktøj af hærdet stål eller hårdmetal. Også egnet til bearbejdning af glas, keramik osv. Fil med begrænset tryk især på kanter. Fileydelsen forbedres ikke ved højere tryk, derimod beskadiges filen.

    Kornstørrelse:

    Grovkornet D 181

    Specialtilbehør:

    Quick-relase-skaft til disse file finder du under nr. 519700.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven