Quick-release-skaft Til nålefile, Type: 3

Art.-nr.: 519700 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ 3 mm - 4 mm
Samlet længde 95 mm
Passer til file i længden 140 mm - 200 mm
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 519700 3
EAN/GTIN 4009215078275
Producentnummer 21060000

Betegnelse

Udførelse:

Robust håndtag med fjederspændetang og drejeknapfastgørelse til enkel håndtering og sikker fastgørelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven