Diamantplade, Korn: D64µm

Art.-nr.: 529112 D64
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn (µm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Korn D64
Finhedsgrad fin
Mål 35 × 350 mm
Bredde 35 mm
Højde 0,7 mm
Længde 350 mm
Produkttype Diamantfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 529112 D64
EAN/GTIN 4007220955918
Producentnummer 4007220955918

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 

Betegnelse

Udførelse:

Fleksibel diamantplade, belagt med diamantslibekorn på begge sider. Højde med belægning 0,7 mm.

Anvendelse:

Perfekt til slibearbejde på konkave og konvekse overflader.

Bemærk:

Diamantfile kan rengøres i petroleum med en stålbørste (f.eks. 576000).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Diamantplade, Korn: D64µm

Diamantplade, Korn: D64µm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.571,93  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
169,86  DKK
plus moms plus fragt
Bredde 35 mm 14 mm
Finhedsgrad fin Polering
Korn D64 D64
Længde 350 mm 165 mm
Slibemiddel Diamant Diamant
Slibemiddelforkortelse D D
Produkttype Diamantfil Diamantfil

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven