CaraFin fleksibel diamantpoleringsfile D64 µm

Art.-nr.: 529115 D64
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
145 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn (µm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Korn D64
Finhedsgrad Polering
Bredde 14 mm
Længde 165 mm
Produkttype Diamantfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 529115 D64
EAN/GTIN 4045197994660
Producentnummer 529115 D64

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Poleringsfil med fleksibelt metallegeme. Overside af elastisk PU materiale med diamantkorn på den ene side.
Meget homogent slibemønster på grund af multikrystallinske diamanter.

Fordel:

Ekstratider til præparering og rengøring som ved diamantpasta bortfalder.

Anvendelse:

Perfekt til poleringsopgaver på konkave og konvekse flader. Egnet til hårde materialer som hårdmetal, støbegods, hærdet stål, keramik og uædle metaller.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven