Præcisions-riffelfil fin Længde 150 mm 981

Art.-nr.: 528050 981
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Finhedsgrad fin
    Schweizisk behugning 2
    Svarer til tysk hugning 2
    H-tal 38 cm
    Diameter 3,1 mm
    Samlet længde 150 mm
    Produkttype Præcisionsriffelfil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 528050 981
    EAN/GTIN 613548079300
    Producentnummer LR12981-2

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     
    Uni
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Råemnerne til de schweiziske præcisionsriffelfile er smedede af specialstål, slebne og ved hjælp af præcisionsmaskiner leveret med yderst præcise hugninger med jævn tykkelse og dybde med en hårdhed på 65 − 66 HRC. Hugningen, der går helt ud til spidsen, understreger riffelfilens kvalitet. Optimal formnøjagtighed samt imponerende fileydelser ved ekstremt lange standtider kendetegner disse præcisionsriffelfile.

    Anvendelse:

    Til præcisionsarbejde, også i meget hårde emner, f.eks. ved form- og værktøjsfremstilling.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven