Præcisions-riffelfil fin Længde 150 mm 965

Art.-nr.: 528050 965
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Finhedsgrad fin
Schweizisk behugning 2
Svarer til tysk hugning 2
H-tal 38 cm
Tværsnit 5×1,9 mm
Samlet længde 150 mm
Produkttype Præcisionsriffelfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 528050 965
EAN/GTIN 613548079027
Producentnummer LR12965-2

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne til de schweiziske præcisionsriffelfile er smedede af specialstål, slebne og ved hjælp af præcisionsmaskiner leveret med yderst præcise hugninger med jævn tykkelse og dybde med en hårdhed på 65 − 66 HRC. Hugningen, der går helt ud til spidsen, understreger riffelfilens kvalitet. Optimal formnøjagtighed samt imponerende fileydelser ved ekstremt lange standtider kendetegner disse præcisionsriffelfile.

Anvendelse:

Til præcisionsarbejde, også i meget hårde emner, f.eks. ved form- og værktøjsfremstilling.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven