VALTITAN præcisionsnålefil Samlet længde 180 mm 1

Art.-nr.: 527570 1
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Schweizisk behugning 2
    Svarer til tysk hugning 3
    Formbeskrivelse flad stump
    Fileflader 4
    Tværsnit 6,3×1,3 mm
    Samlet længde 180 mm
    inkl. fileskaft nej
    Produkttype Præcisionsnålefile

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 527570 1
    EAN/GTIN 613548045558
    Producentnummer LAV2401-180-2

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     
    Uni
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Nålefil med stor ydelse og med ekstremt stor slidstyrke. Overfladehårdhed 1200 HV. Den særlige tandform forhindrer, at filen tilstoppes med spåner, og rengøringen foregår ganske enkelt, ved at filen bankes let mod et underlag (af træ).

    Norm:

    SH = schweizisk hugning; DH = tysk hugning.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven