VALTITAN præcisionsnålefil Samlet længde 180 mm 5

Art.-nr.: 527550 5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Schweizisk behugning 0
Svarer til tysk hugning 1
Formbeskrivelse firkant
Fileflader 4
Tværsnit 2,6×2,6 mm
Samlet længde 180 mm
inkl. fileskaft nej
Produkttype Præcisionsnålefile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 527550 5
EAN/GTIN 613548045657
Producentnummer LAV2408-180-0

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Nålefil med stor ydelse og med ekstremt stor slidstyrke. Overfladehårdhed 1200 HV. Den særlige tandform forhindrer, at filen tilstoppes med spåner, og rengøringen foregår ganske enkelt, ved at filen bankes let mod et underlag (af træ).

Norm:

SH = schweizisk hugning; DH = tysk hugning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven