Præcisionsnålefil Samlet længde 200 mm 4

Art.-nr.: 527260 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Schweizisk behugning 0
Svarer til tysk hugning 2
Formbeskrivelse rund
Fileflader 1
Diameter 3,5 mm
Samlet længde 200 mm
Produkttype Præcisionsnålefile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 527260 4
EAN/GTIN 613548048634
Producentnummer LA2410-200-0

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsnålefile opfylder de højeste krav til formnøjagtighed, hugningspræcision, fileydelse og standtid. Hugningslængde = 1/2 filelængde. Fremstillet af specialstål til præcisionsfile med høj slidstyrke (65-66HRC). Præcist afstemte former, specielle hugningsvinkler og stort udvalg af forskellige hugninger. Høj fileydelse.
Quick-release-skaft, se nr. 519700.

Norm:

SH = schweizisk hugning; DH = tysk hugning.

Bemærk:

Se også under „Habilis“-præcisionsfile nr. 527050527070.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven