Habilis-præcisionsfil Samlet længde 215 mm 6

Art.-nr.: 527060 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Schweizisk behugning 00
Svarer til tysk hugning 1
Formbeskrivelse trekant
Fileflader 3
Tværsnit 9,5×9,5 mm
Samlet længde 215 mm
inkl. fileskaft nej
Fileskaft nødvendigt nej
Produkttype Præcisionsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 527060 6
EAN/GTIN 613548056240
Producentnummer LH2607-00

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsfile med de højeste krav til formnøjagtighed, præcisionshug, fileydelse og standtid. Nålefil-lignende former, dog med kraftig, smedet fire- eller sekskantet angel og forstærket tværsnit.
Fileskaft ikke nødvendigt.

Anvendelse:

Særligt velegnede til værktøjs- og formfremstilling på grund af de slanke, spidse afslutninger. Habilis-præcisionsfile muliggør et større arbejdstryk end nålefile.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven