Habilis-præcisionsfil Samlet længde 215 mm 3

Art.-nr.: 527060 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Schweizisk behugning 00
Svarer til tysk hugning 1
Formbeskrivelse halvrund
Fileflader 2
Tværsnit 12,2×3,4 mm
Samlet længde 215 mm
inkl. fileskaft nej
Fileskaft nødvendigt nej
Produkttype Præcisionsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 527060 3
EAN/GTIN 613548056226
Producentnummer LH2602-00

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsfile med de højeste krav til formnøjagtighed, præcisionshug, fileydelse og standtid. Nålefil-lignende former, dog med kraftig, smedet fire- eller sekskantet angel og forstærket tværsnit.
Fileskaft ikke nødvendigt.

Anvendelse:

Særligt velegnede til værktøjs- og formfremstilling på grund af de slanke, spidse afslutninger. Habilis-præcisionsfile muliggør et større arbejdstryk end nålefile.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven