Platformsstige mobil 11 trin

Art.-nr.: 52511
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Platformstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 52511
EAN/GTIN 4031405525115
Producentnummer 052511
L-nummer L90110 408

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Platformstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • Rummelig platform med ribkant for et sikkert stativ (510 x 600 mm)
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Med tosidet gelænder, 3-sidet, 1,000 mm højt gelænder med knæ og bundplader
  • Støttedel med stabiliserende tværskinne for høj stabilitet
  • Integrerede faste hjul Ø125 mm med bremse for hurtig ændring af placering
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Nem samling (adskilt)
  • Udvendig bredde: 650 mm (uden tværskinne)
  • Trinafstand: 235 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 4600 mm
  • Udvendig bredde: 650 mm
  • Højde: 3600 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Støttens søjlehøjde: 58 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Perronhøjde: 2560 mm
  • Trinlængde: 1780 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 11 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Tværskinnebredde: 1900 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 1460 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven