Platformsstige foldbar og mobil 12 trin

Art.-nr.: 52312
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Platformstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 52312
EAN/GTIN 4031405523128
Producentnummer 052312
L-nummer L90110 357

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Platformstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • Rummelig platform med ribkant for et sikkert stativ (650 x 600 mm)
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Med tosidet gelænder, 3-sidet, 1,000 mm højt gelænder med knæ og bundplader
  • Takket være stabile stålhængsler kan den foldes ned for at spare plads
  • Støttedel med stabiliserende tværskinne for høj stabilitet
  • Integrerede faste hjul Ø125 mm med bremse for hurtig ændring af placering, når de er foldet ud.
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Generøs værktøjsbakke
  • Udvendig bredde: 650 mm (uden tværskinne)
  • Trinafstand: 235 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 4800 mm
  • Udvendig bredde: 650 mm
  • Samlet længde foldet: 4500 mm
  • Højde: 3811 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Støttens søjlehøjde: 58 mm
  • Materiale: Aluminium, aluminium belagt
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Platformsbredde: 600 mm
  • Perronhøjde: 2770 mm
  • Perronlængde: 650 mm
  • Trinlængde: 2200 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 12 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Tværskinnebredde: 1900 mm
  • Udførelse af trin: Trin

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven