2K ergonomi-fileskaft, Samlet længde: 120mm

Art.-nr.: 519600 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
798 styk på lager

Vælg variant og styktal

Samlet længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 120 mm
Skaftmateriale Tokomponent-kunststof
Passer til file i længden 200 mm - 350 mm
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 519600 120
EAN/GTIN 4045197890351
Producentnummer 519600 120

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk tokomponent-fileskaft med ophængsboring og praktiske farvekode-clips (rød, grøn, gul) til individuel mærkning af eksempelvis profilstørrelse. Overfladestrukturen med det gode greb og formen tilpasset håndbalderne sikrer også med våde og olierede hænder en optimal ubesværet kraftoverføring. Reduktionsindsatser, der kan anvendes på begge sider, sikrer et godt greb i alle vinkler.

Anvendelse:

Til alle værksteds-, nøgle- og præcisionsfile.

Leveringsomfang:

Fileskaft inkl. 1 farvekode-clips af hver i rød, grøn og gul.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven