2K ergonomi-fileskaft, Samlet længde: 95mm

Art.-nr.: 519600 95
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Samlet længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 95 mm
Passer til file i længden 100 mm
Produkttype Skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 519600 95
Kopier
EAN/GTIN 4045197890337
Kopier
Producentnummer 519600 95
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk tokomponent-fileskaft med ophængsboring og praktiske farvekode-clips (rød, grøn, gul) til individuel mærkning af eksempelvis profilstørrelse. Overfladestrukturen med det gode greb og formen tilpasset håndbalderne sikrer også med våde og olierede hænder en optimal ubesværet kraftoverføring. Reduktionsindsatser, der kan anvendes på begge sider, sikrer et godt greb i alle vinkler.

Anvendelse:

Til alle værksteds-, nøgle- og præcisionsfile.

Leveringsomfang:

Fileskaft inkl. 1 farvekode-clips af hver i rød, grøn og gul.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven