Fræset fil, fladstump 250 mm

Art.-nr.: 519120 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde uden angel (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Form: A
  • Norm: DIN 7264

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Finhedsgrad middel
    Skærafstand ca. 2 mm
    Form A
    Tværsnit 26×7 mm
    Længde uden angel 250 mm
    Norm DIN 7264
    Til materiale stål, stålgods, kobber, messing, bronze osv.
    Produkttype Fræset fil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 519120 250
    EAN/GTIN 2050001696229

    Anvendelsestabel

    Stål < 900 N/mm²
     
    GG (G)
     
    CuZn
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    File med fræsede spor udmærker sig ved særlig skarphed, skær, der er fræset i hel længde, og optimalt formede spånrum. Derved føres også spåner af blødt og smørende materiale sikkert væk. Stopper ikke til.
    Flad/stump, fræset på 3 sider.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven