Knivfil behugning 3 (slet) 250 mm

Art.-nr.: 518100 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde uden angel (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Form: G
  • Norm: DIN 7262

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form G
Tværsnit 21,8×10,1 mm
Længde uden angel 250 mm
Norm DIN 7262
Produkttype Knivfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 518100 250
EAN/GTIN 4009215074840
Producentnummer 12722501

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råfilene er smedede og slebne og forsynes på specialmaskiner med en nøjagtig hugning med ensartet tæthed og dybde. De færdige file har en ideel tandform, der er afstemt til hver enkelt filtype. Disse specialfile garanterer glatte filflader. Specialfile fremstilles på præcisionsmaskiner. De garanterer stor fileydelse og lang standtid.
Alle sider huggede; halvstump afslutning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven