Halvrundfil 350 mm

Art.-nr.: 513100 350
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde uden angel (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Form: E
  • Formbeskrivelse: halvrund
  • Norm: DIN 7261

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Behugning 1
Hugningstype Bastard
Form E
Formbeskrivelse halvrund
Fileflader Skåret på alle sider
Tværsnit 35×10 mm
Længde uden angel 350 mm
inkl. fileskaft nej
Norm DIN 7261
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 513100 350
EAN/GTIN 4009215017700
Producentnummer 31523510

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
Med banehugning; halvstump afslutning.
Stump afslutning.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 form E

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven