Plastikholder tom til 8 nøgler No. 6

Art.-nr.: 5070080
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Holder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5070080
    EAN/GTIN 4010886507001
    Producentnummer 5070080
    L-nummer L60160 636

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til dobbelt skruenøglesæt nr. 6
    Passer til perforerede plader med firkantede huller 10 x 38 mm

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 78 mm
    • Samlet højde [mm]: 45 mm
    • Samlet længde [mm]: 252 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • til firkantede huller 10 x 38 mm: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven