Dobbelt skruenøgle med åben ende 14 x 15 mm

Art.-nr.: 6065880
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6065880
    EAN/GTIN 4010886606582
    Producentnummer 6065880
    L-nummer L60160 452

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning i henhold til DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
    Med flade hoveder
    Glansfri, mat overflade
    Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
    Sikkert greb på grund af slank profilskaft
    Overbelastning indikeres ved deformation
    Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
    Kromvanadiumstål 31CrV3

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 34 mm
    • Samlet højde [mm]: 5 mm
    • Samlet længde [mm]: 186 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 32,0 mm
    • Hovedbredde 2 [mm]: 34,5 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 5,5 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Mundposition 1: 15°
    • Bredde på tværs af flader [mm]: 14x15
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 14
    • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 15
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven