Platformsstige 8 trin med bakke

Art.-nr.: 50088
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Platformstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50088
EAN/GTIN 4031405500884
Producentnummer 050088
L-nummer L90110 586

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Platformstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • Stor trapezformet platform (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • To gelændere til sikker op- og nedstigning (leveres løst)
  • 'Safe-Cap' blysamling
  • ERGO-Pad gribezone med spændemekanisme
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Praktisk opbevaringsbakke (350 x 200 mm)
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Trinafstand: 235 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3900 mm
  • Højde: 2590 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Støttens søjlehøjde: 58 mm
  • Gelænderens længde: 1300 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Perronhøjde: 1840 mm
  • Trinlængde: 1600 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 8 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 720 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven