Arbejdsplatform med dobbeltsidet adgang Aluminium riflede 2x3 trin

Art.-nr.: 50060
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Tilgængelighed beidseitig
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50060
EAN/GTIN 4031405500600
Producentnummer 050060
L-nummer L90110 588

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminium arbejdsplatform
  • Stabil, svejset rørkonstruktion
  • 200 mm dybe trin giver et sikkert stativ
  • Øverste slidbane: 400 x 300 mm
  • Skridsikre plastsko
  • Nem samling (adskilt)
  • Fås i en række forskellige niveauinddelte versioner og platformversioner
  • Trinafstand 240 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2700 mm
  • Basisareal bredde: 590 mm
  • Basisarealets længde: 1150 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Perronhøjde 730 mm
  • Skridsikker klasse: R9
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Aluminium riflet
  • Antal trin/trin: 2x3 trin

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven