Fjederbremseruller til arbejdsplatform med 3-4 trin i kraftig udgave

Art.-nr.: 50069
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype rulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50069
EAN/GTIN 4031405500693
Producentnummer 050069
L-nummer L90110 784

Betegnelse

Beskrivelse:

  • For arbejdsplatforme bekendtgørelse nr. 050050-050067
  • Til selvmontering
  • 1 sæt = 4 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 59 mm
  • Højde: 184 mm
  • Længde: 90 mm
  • Materiale: Galvaniseret stål, plast
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Rullediameter: 50 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven