Arbejdsplatform tilgængelig fra den ene side Stålriste 2 trin

Art.-nr.: 50053
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Tilgængelighed einseitig
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50053
EAN/GTIN 4031405500532
Producentnummer 050053
L-nummer L90110 503

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminium arbejdsplatform
  • Stabil, svejset rørkonstruktion
  • 200 mm dybe trin med bølgepap for et sikkert stativ
  • Øverste slidbane: 400 x 300 mm
  • Skridsikre plastsko
  • Nem samling (adskilt)
  • Fås i en række forskellige niveauinddelte versioner og platformversioner
  • Trinafstand 240 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2500 mm
  • Basisareal bredde: 530 mm
  • Basisarealets længde: 540 mm
  • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Perronhøjde 490 mm
  • Skridsikker klasse: R12
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Stålrist
  • Antal trin/trin: 2 trin

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven