Fjederbremseruller til arbejdsplatforme med 2 trin

Art.-nr.: 50068
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype rulle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 50068
    EAN/GTIN 4031405500686
    Producentnummer 050068
    L-nummer L90110 3

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • For arbejdsplatforme bekendtgørelse nr. 050050-050067
    • Til selvmontering
    • 1 sæt = 4 stykker

    Egenskab:

    • Bredde: 59 mm
    • Højde: 184 mm
    • Længde: 90 mm
    • Materiale: Galvaniseret stål, plast
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
    • Rullediameter: 50 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven