Fast stige med flere sektioner med rygbeskyttelse (nødstige stige) Anodiseret aluminium 17,16 m

Art.-nr.: 500255
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Materiale Aluminium
Stigekabler mehrzügig
Med rygbeskyttelse ja
Produkttype Fast stige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 500255
EAN/GTIN 4031405934504
Producentnummer 500255

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelsesområde: Emergency stige systemer er strukturelle systemer, der kan bruges til at redde mennesker, der er i stand til at redde sig selv i tilfælde af en nødsituation eller til at redde mennesker.
  • Uanset stigningshøjden gælder følgende:
  • Klatrebeskyttelse er ikke tilladt som faldsikring
  • Det ansvarlige brandvæsen skal inddrages i planlægningen af nødudgangsstigesystemer, navnlig adgangskontrollen
  • For hvert byggeprojekt skal en ansvarlig stabilitetsekspert fremlægge bevis for undergrundens bæreevne
  • Ved usikrede udgangssteder kræves rækværk monteret på begge sider af stigen eller ført ind i udgangsniveauet
  • Udgangsspalten må ikke være større end 75 mm
  • I tilfælde af mulige faldhøjder på over 1 m kræves der fastholdelsesanordninger ved indgange, udgange og udgange
  • Ved sideværts overtrin skal lederdelene styres højere
  • Akkumuleringsmål: Afstand mellem indgangsniveau og første trin 100 - 400 mm; øverste trin flugter med indgangsniveau
  • Mellemrummene mellem stigen og gelænderet må ikke overstige 120 mm
  • Nødstigens aktiveringsmekanisme via fodbetjeningsgreb eller sikkerhedsbarriere
  • En lodret bevægelig lederdel er kun tilladt på det laveste ledersegment. Denne udtrækkelige lederdel skal sænkes automatisk, før den indtastes. Når den sænkes, skal trinene på den forlængede lederdel og det laveste ledersegment være i samme højde
  • Adgangsplatforme skal dække hele adgangsåbningen (f.eks. vinduesbredde) som adgangsmuligheder på nødsstige-systemer
  • Den lodrette overlapning af successive lederledninger skal være mindst 1,680 mm
  • Adgangsåbninger i altaner samt adgangsåbninger i altanbarrierer skal sikres mod faldende personer. Den tekniske konstruktion skal sikre, at funktionen er permanent sikret
  • Nødudgangsstigen skal ende på lastbærende, nødudgangsveje og sikrede overflader, der fører ud af de farlige områder

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 520 mm
  • Konstruktionstype: Multi-speed
  • Søjlehøjde: 60 mm
  • Kabellængde inkl. Afgangsspær: 17160 mm
  • Materiale: aluminium eloxeret
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Højde: 15960 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilsigtet anvendelse: Nødstigesystemer

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven