Trappetrin, anodiseret aluminium, speciallængde

Art.-nr.: 61185
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Overstigning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 61185
EAN/GTIN 4031405611856
Producentnummer 061185
L-nummer L90110 756
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med gitter
  • Passage bredde 536 mm, specielle bredder på forespørgsel
  • Anbefaling til afslutning af nedkørslen: Justerbare vægbeslag eller fodplader
  • Stige til nedstigning: Længde 1,220 mm, skåret til længde på stedet
  • Længere leveringstider på grund af ordrerelateret produktion

Egenskab:

  • Gennemgangsbredde: 536 mm
  • Ind-/udrejse: Loftsbeklædt
  • Længde: 1600 mm
  • Lederlængde: 1220 mm
  • Kabellængde inkl. Afgangsspær: 2213 mm
  • Klar længde: 1480 mm
  • Materiale: aluminium eloxeret
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven