Mobil arbejdsplatform, trinbredde 1000 mm, aluminium ribbet 3 trin

Art.-nr.: 50020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Hjul ja
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50020
EAN/GTIN 4031405500204
Producentnummer 050020
L-nummer L90110 431

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminium arbejdsplatform
  • Ekstremt stabil konstruktion lavet af rektangulære rør spars
  • Platformens dybde: 460 mm
  • 240 mm dybe trin
  • Kan udvides i et 200 mm gitter (på forespørgsel)
  • To skydehåndtag er standard
  • To løfteruller Ø 125 mm for nem bevægelse fra sted til sted
  • Skridsikre plastsko
  • Hældning: 45°
  • Fås i en række forskellige niveauinddelte versioner og platformversioner
  • Trinafstand 200 mm
  • Maksimal belastning: 200 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2600 mm
  • Indirekte omkostninger: 1050 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 200 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Perronhøjde 600 mm
  • Skridsikker klasse: R9
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Aluminium riflet
  • Antal trin/trin: 3 trin
  • Trinbredde: 1000 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven