Gelænder fortil til arbejdsplatform, der er mobil fortil 1000 mm

Art.-nr.: 50029
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Gelænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 50029
EAN/GTIN 4031405500297
Producentnummer 050029
L-nummer L90110 1317

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til arbejdsplatform bevægelig
  • Lavet af aluminium rundt rør Ø 40 mm, med knæ og baseboard
  • Sidegelænder passer som ekstraudstyr til højre eller venstre
  • Enkel montering

Egenskab:

  • Bredde: 1050 mm
  • Længde: 1215 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven