MARTOR Kniv SECUNORM 500 50000310 , 1 i enkelt karton

Art.-nr.: 50000310.02
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
    Produkttype Sikkerhedskniv

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 50000310.02
    EAN/GTIN 4002632800832
    Producentnummer 50000310.02
    L-nummer L60170 806

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Sikkerhedskniven. Med afrundet trapezformet klinge og 5 mm skæredybde.
    For over 40 år siden satte SECUNORM PROFI standarder for sikkerhed, robusthed og ergonomi. Hans efterfølger lægger endnu en på toppen. Således står det nydesignede aluminiumshåndtag for en markant bedre håndtering og et mere behageligt arbejde. Tænk blot på den nye slide, som du kan betjene fleksibelt fra begge sider. Eller det nemme knivskift nu. Når du skærer, beskytter den gennemprøvede automatiske klingetræk dig mod snit.
    • Grundmateriale:
      Aluminium
    • For at beskytte dine varer
      med den forkortede klinge, kommer du ikke for tæt på dine varer. Midler til dig: Skæring uden konstant at være opmærksom på skæredybden. Da det forreste håndtag er smalt, har du stadig skæringspunktet for øje.
    • Ergonomisk håndtag
      ″ergonomi″ kan mærkes overalt med SECUNORM 500. For eksempel den nye grebform, der passer perfekt ind i din hånd. Eller detaljerne, såsom den behageligt afrundede klingeende eller det skridsikre bløde greb på skyderen.

    • Det robuste aluminiumshåndtag er designet til de højeste skærefrekvenser og de mest krævende skæreopgaver. Som med den berømte forgænger får du en all-rounder med ekstreme brugerkvaliteter.
    • Den tosidede glideventil
      på den gamle SECUNORM PROFI stillede altid spørgsmålet: Højre- eller venstrehåndet? Med den moderne efterfølger kan alle nu skære effektivt - og skifte hænder fleksibelt afhængigt af arbejdssituationen.
    • Uden værktøj
      værktøjsfrit knivskift i bedste forstand: SECUNORM 500 leveres med en intuitiv klingeskiftknap. Tryk én gang, og du kan trække knivholderen ud med den forsvarligt fastgjorte kniv.
    • Skæring ansøgning:
      Klip åbent/dække pap sidelæns
      skær åbent pap horisontalt
      skåret åbent pap i øverste vindue klip klip

      klip wrap eller strækfilm
      åben tape

    Egenskab:

    • Greb: 2-sidede skydere
    • Håndtering:højre- og venstrehåndet
    • Sikkerhedsteknologi i: Høj sikkerhed (SECUNORM)
    • Sikkerhedsteknologi II: Automatisk klingetilbagetrækning
    • Transportlås: Nej.
    • Udløser: Tommelfingre
    • Ergonomi: Særligt ergonomisk
    • Skæredybde (opsummeret): 5 mm
    • Vigtigste skærematerialer: Karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, plast omsnøring, Klæbebånd, film- og papirspind, garn, snor, tekstil
    • Skæring ansøgning: Skær åben / dæk pap sidelæns, skær pap vandret, skær åbent pap øverst, skær vinduer, cut wrap eller stræk film, åben tape, cut stof ark, skære tynde (5 mm) skum
    • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
    • Beslag/øje: Ja
    • Tape ridse: Nej.
    • Grundmateriale: Aluminium
    • Softgrip: Ja
    • Metaldetekterbar: Nej.
    • Monteret klinge: 65232,70
    • Valgfri blade: 165232.70, 1765232.25, 5232.70, 5233.70, 610.70, 852.42, 56.70, 5634.70
    • Monteret bladform (kniv): Trapezklinge
    • Monterede skær skær (knive): 2-fold anvendelig
    • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
    • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
    • Knivskift uden værktøj: Ja
    • Klingeskift kan låses: Nej.
    • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven