MARTOR Kniv SECUNORM 500 500001 , 1 i enkelt karton

Art.-nr.: 500001.17
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
    Produkttype Sikkerhedskniv

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 500001.17
    EAN/GTIN 4002632802720
    Producentnummer 500001.17
    L-nummer L60170 835

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Sikkerhedskniven. Med keramisk klinge.
    For over 40 år siden satte SECUNORM PROFI standarder for sikkerhed, robusthed og ergonomi. Hans efterfølger lægger endnu en på toppen. Således står det nydesignede aluminiumshåndtag for en markant bedre håndtering og et mere behageligt arbejde. Tænk blot på den nye dobbeltsidede skyder, den formonterede keramiske klinge eller det nu ubesværet knivskift. Når du skærer, beskytter den gennemprøvede automatiske klingetræk dig mod snit.
    • Grundmateriale:
      Aluminium
    • Ergonomisk håndtag
      ″ergonomi″ kan mærkes overalt med SECUNORM 500. For eksempel den nye grebform, der passer perfekt ind i din hånd. Eller detaljerne, såsom den behageligt afrundede klingeende eller det skridsikre bløde greb på skyderen.

    • Det robuste aluminiumshåndtag er designet til de højeste skærefrekvenser. Derudover har all-rounder en keramisk klinge, som er kendetegnet ved sin langvarige skarphed.
    • Den tosidede glideventil
      på den gamle SECUNORM PROFI stillede altid spørgsmålet: Højre- eller venstrehåndet? Med den moderne efterfølger kan alle nu skære effektivt - og skifte hænder fleksibelt afhængigt af arbejdssituationen.
    • Uden værktøj
      værktøjsfrit knivskift i bedste forstand: SECUNORM 500 leveres med en intuitiv klingeskiftknap. Tryk én gang, og du kan trække knivholderen ud med den forsvarligt fastgjorte kniv.
    • Det er nemt at skifte
      , så snart du løfter knivdækslet, forbliver det i den ønskede position. Bladet er således eksponeret og kan let fjernes fra den stumpe side. Dine fingre vil være glade.
    • Skæring ansøgning:
      Klip åbent/dække pap sidelæns
      skær åbent pap horisontalt
      skåret åbent pap i øverste vindue klip klip

      klip wrap eller strækfilm
      åben tape

    Egenskab:

    • Greb: 2-sidede skydere
    • Håndtering:højre- og venstrehåndet
    • Sikkerhedsteknologi i: Høj sikkerhed (SECUNORM)
    • Sikkerhedsteknologi II: Automatisk klingetilbagetrækning
    • Transportlås: Nej.
    • Udløser: Tommelfingre
    • Ergonomi: Særligt ergonomisk
    • Skæredybde (opsummeret): 17 mm
    • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, plast omsnøring, Klæbebånd, varer i sække, film- og papirvæv, garn, snor, Tekstil, filt, ikke-vævet
    • Skæring ansøgning: Skær åben / dæk pap sidelæns, skær pap vandret, skær åbent pap øverst, skær vinduer, cut wrap eller stræk film, åben tape, cut stof ark, skære tynde (5 mm) skum
    • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
    • Beslag/øje: Ja
    • Tape ridse: Nej.
    • Grundmateriale: Aluminium
    • Softgrip: Ja
    • Metaldetekterbar: Nej.
    • Monteret klinge: 1765232,25
    • Valgfri blade: 65232.70, 165232.70, 5232.70, 5233.70, 610.70, 852.42, 56.70, 5634.70
    • Monteret bladform (kniv): Trapezklinge
    • Monterede skær skær (knive): 2-fold anvendelig
    • Monteret blad rustfrit (kniv): Rust og syre beskyttet
    • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
    • Knivskift uden værktøj: Ja
    • Klingeskift kan låses: Nej.
    • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven