Udførelse:
Software-option til måling af ruheden fra et ruhedsparameter på Rz 1 eller Ra 0,3. Enkel og intuitiv betjening. Måling af ruhed, ujævnheder og primærprofil. Standardmæssig analyse af alle parametre i henhold til ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
- Automatisk valg af filterets grænsebølgelængde (Cut-off) og målestrækning iht. ISO 4288 og ISO 3274.
- Analyseparametre kan forsynes med tolerance- og indgrebsgrænser på begge sider.
- Kan eftermonteres til apparater fra produktionsår 11/2020.
Endvidere analyse og visning af alle parametre og grafer iht. ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO 10049. Analyseområdet kan forskydes individuelt til den ønskede målestrækning (med ny beregning af alle parametre simultant).
Profilerne til analysen tillader ikke (udvidede) indstillinger vedrørende filtrenes grænsebølgelængde, som defineret i standarden, samt ændring af filtertypen.
Specialtilbehør:
Bemærk:
Teknisk hjælp og kursus på forespørgsel.