Softwarealternativ ruhed, Type: BASIS

Art.-nr.: 499252 BASIS
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CM1
Produkttype Software

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 499252 BASIS
Kopier
EAN/GTIN 4062406581336
Kopier
Producentnummer 499252 BASIS
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Software-option til måling af ruheden fra et ruhedsparameter på Rz 1 eller Ra 0,3. Enkel og intuitiv betjening. Måling af ruhed, ujævnheder og primærprofil. Standardmæssig analyse af alle parametre i henhold til ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
  • Automatisk valg af filterets grænsebølgelængde (Cut-off) og målestrækning iht. ISO 4288 og ISO 3274.
  • Analyseparametre kan forsynes med tolerance- og indgrebsgrænser på begge sider.
  • Kan eftermonteres til apparater fra produktionsår 11/2020.

Specialtilbehør:

Ruheds-tastspidser nr. 499273 og 499275, ruhedsnormal 499580.
Opdatering fra basis til PRO nr. 499253.

Bemærk:

Teknisk hjælp og kursus på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven