{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. målehovedvandring L1 | 120 mm | |
Målenøjagtighed (20°) | 5 µm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
effektiv målelængde L0 | 100 mm | |
Boremidteafstand L2 | 258 mm | |
Samlet længde L3 | 278 mm | |
Bredde | 22 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Kabellængde | 3,5 m | |
Måleværktøj | digital | |
Produkttype | Linær målestok |
Artikelnummer | 499241 100 | |
EAN/GTIN | 4550501371438 |