Digital displayenhed 2

Art.-nr.: 499356 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal viste akser Stykpris inkl. Moms
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Aflæsning 0,005 / 0,001 mm
Aflæsning 0,0001 / 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Energiforsyning Med kabel
Længde 260 mm
Bredde 80 mm
Højde 167 mm
Produkttype Digital displayenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 499356 2
EAN/GTIN 4946368693538
Producentnummer 174-183D

Betegnelse

Udførelse:

Let betjent displayenhed til tilslutning til lineær-målesystemer. Visningsområde: 8 cifre og fortegn (−), nettilslutning: 220 volt.

Funktion:

Nulstilling, omskiftning af tælleretning, mm- / tomme-omskiftning. Halvering af visningsværdien, ABS- / INC-koordinat-omskiftning, addition / subtraktion, hulcirkelbearbejdning, programmerbar. Omfattende beregningsfunktioner: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), funktionstaster til fræse- og drejemaskiner, hulrækkebearbejdning.

Leveringsomfang:

Inkl. strømkabel (2 m) og ekstrasikring.

Specialtilbehør:

Interfaceenhed (RS 232, USB, Digimatic-indgang) til registrering af værktøjsforskydningen, lineær målestok nr. 499240 / 499241.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven