Sender S73

Art.-nr.: 498985 S73
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sender

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 498985 S73
EAN/GTIN 2050001948038
Producentnummer HF-MS-S73

Betegnelse

Udførelse:

Bobe-systemet giver mulighed for ledningsfri overførsel af måledata til pc’en ved et tryk på én knap.
Sender uden ekstern antenne. Rækkevidde 10 − 15 m. Meget små mål. Størrelsestilføjelse E: Med datatast på senderen.

Passer til:

Sylvac
Proximity,
GARANT
skydelærer
(fra 08/2018)
 

Bemærk:

Andre sendere til andet måleudstyr og andre måleapparater fra GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, etc. kan leveres på forespørgsel.
Ved bestilling af sender og modtager skal ønsket frekvens angives. Tilgængelige frekvenser: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven