Udførelse:
Bobe-systemet giver mulighed for ledningsfri overførsel af måledata til pc’en ved et tryk på én knap.
Sender uden ekstern antenne. Rækkevidde 10 − 15 m. Meget små mål. Størrelsestilføjelse E: Med datatast på senderen.
Passer til:
Mitutoyo mikrometerskruer, Kröplin udvendige / indvendige følere (6 pol.)
Bemærk:
Andre sendere til andet måleudstyr og andre måleapparater fra GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, etc. kan leveres på forespørgsel.
Ved bestilling af sender og modtager skal ønsket frekvens angives. Tilgængelige frekvenser: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz