Miniprocessor/ printer DP-1 VA DP1VA

Art.-nr.: 498701 DP1VA
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Interface: Digimatic-interface; RS232C-interface

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Interface Digimatic-interface; RS232C-interface
    Energiforsyning Akkudrevet
    Produkttype Dataprinter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 498701 DP1VA
    EAN/GTIN 4946368728476
    Producentnummer 264-505D

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hurtig, støjsvag dataprinter. Store, let læselige skrifttegn. Tidsstyret indlæsning af måleværdier (urfunktion). Dataregistrering af op til 9999 værdier. Termoprinterpapir med langtidsholdbarhed. Meget kompakt. Starter med et tryk på en knap. Mulighed for drift via 6 V-strømforsyning, akku eller batterier. Mulighed for datalogger-funktion med tidsstempel, udskrivning og dataoverførsel samtidigt. Kompatibel med måleudstyr med Digimatic 2-format.
    Data, der kan udskrives: Måleværdier; GO/NG-værdier, dataantal, maks./min.-værdi, område; middelværdi, standardafvigelse, antal nogo-styk, nogo-styk i procent, procesevneindeks, histogram, indgrebsgrænser; dato og klokkeslæt.

    Anvendelse:

    Opstilling, udskrift og statistisk analyse af måledata fra små måleværktøjer med Digimatic-interface.

    Leveringsomfang:

    Inklusive 1 rulle termopapir, bæresele og strømforsyning.

    Specialtilbehør:

    Termopapir nr. 498710, fodkontakt nr. 498780. Akku (4 stk.) nr. 081570 str. LR6, batterier (4 stk.) nr. 081561
    str. LR6.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven