Digital 2D-højdemåler Linear Height 600FG

Art.-nr.: 445395 600FG
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 3.523,80 DKK /stk.
  • 3.456,75 DKK /stk.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface; Digimatic-interface; USB-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LH-600
Norm Fabriksstandard
Messbereich 0 mm - 600 mm
Maks. anvendelsesområde 0 mm - 972 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Taltrinværdi kan omstilles 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Displaydiagonal 21,3 cm
Display med baggrundsbelysning ja
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
Gentagelsesnøjagtighed niveau 0,4 µm
Rethed 4 µm
Retvinkletheds-afvigelse (frontal) 5 µm
Metode til flytning af måleslæde pneumatisk
Udførelse med håndtag
Interface RS232C-interface; Digimatic-interface; USB-interface
Energiforsyning Med kabel
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Nikkel-metalhydrid
Målekraft 1 N
Måleværktøj digital
Samlet højde 996 mm
Vægt 26,1 kg
Produkttype Højdemåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 445395 600FG
EAN/GTIN 4550501366380

Betegnelse

Udførelse:

  • Perfekt kombination af multifunktionalitet og optimal nøjagtighed i denne udstyrsklasse.
  • Intuitiv betjening takket være selvforklarende menu, inklusive 21 sprog.
  • 8,4-tommers touchscreen med farvedisplay og baggrundsbelysning.
  • Pneumatisk drevmekanisme.
  • Automatisk forløb af indlærte delprogrammer.
  • Fremragende visualisering af GO/±NG-tolerancevurderinger.
  • Autonom drift med akku. Driftstid ca. 4 timer. Et 2. akku kan eftermonteres.
  • DIGIMATIC-indgang til digitale måleure.
  • DIGIMATIC-udgang til U-Wave eller printer.
  • Udskriv måleresultater med bilagsprinter/Digimatic-printer nr. 498701 eller overfør dem trådløst til pc (via USB-kabel/USB-nøgle).
Med håndtag til bedre håndtering af enheden.

Leveringsomfang:

Inkl. kugleføler ⌀ 5 mm med holder, kalibreringsblok (også til koniske følere), strømforsyning, 1× NiMH-akku og hætte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven