Hårdhedstester Rockwell FENIX 300RS

Art.-nr.: 495071 300RS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Aflæsning 1 HR
Display 6,5 tommer touchscreen
Testmetode Rockwell / Super-Rockwell
Interface USB -2
Energiforsyning Med kabel
Rockwell skalaer A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Betjening semi-automatisk
Hovedbelastning, prøvekraft 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Forbelastning, prøvekraft 3; 10 kg
maksimal prøvebredde 250 mm
maksimal prøvehøjde 240 mm
Strømforsyning 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
Længde 580 mm
Bredde 270 mm
Højde 770 mm
Vægt 115 kg
Produkttype Hårdhedstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 495071 300RS
EAN/GTIN 2050002068001

Betegnelse

Udførelse:

Rockwell-hårdhedstester med utrolig høj præcision. Stiv maskinramme også til krævende værkstedsindsats.
Stor 6,5 tommers industri-farve-touchscreen. Brugervenligt interface med mulighed for intern og ekstern datalagring. Prøvebelastningsudløsning i lukket reguleringskreds (belastningscelle, closed-loop-system).

Norm:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 og ISO 2039/1.

Leveringsomfang:

Hårdhedssammenligningsplade HRC med mønster.
Driftsklart basisudstyr: Rockwell-konus 120°, støttebord, plant, ⌀ = 80 mm, Rockwell-kugleholder 1/16 tomme. Inklusive forsendelsesemballage.

Bemærk:

Levering opkræves separat. Kontakt din fagrådgiver vedr. kalibrering af de påkrævede belastningstrin og procedurer. Yderligere tilbehør som f.eks. prismestøtter fås på anmodning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven