Hårdhedstester Rockwell FENIX 200ACL

Art.-nr.: 495071 200ACL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Aflæsning 1 HR
Display Analoge måleure
Testmetode Rockwell
Energiforsyning Med kabel
Rockwell skalaer A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Betjening motoriseret
Hovedbelastning, prøvekraft 60, 100, 150 kg
Forbelastning, prøvekraft 10 kg
maksimal prøvebredde 150 mm
maksimal prøvehøjde 260 mm
Strømforsyning 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
Længde 555 mm
Bredde 270 mm
Højde 765 mm
Vægt 104 kg
Produkttype Hårdhedstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 495071 200ACL
EAN/GTIN 2050001957245

Betegnelse

Udførelse:

Rockwell-hårdhedstester med utrolig høj præcision. Stiv maskinramme også til krævende værkstedsindsats.
Prøvebelastningsudløsning i lukket reguleringskreds (belastningscelle, closed-loop-system).

Norm:

DIN EN ISO 6508 og ASTM E-18

Leveringsomfang:

Hårdhedssammenligningsplade HRC med mønster.
Driftsklart basisudstyr: Rockwell-konus 120°, støttebord plan ⌀ = 60 mm. Inklusive forsendelsesemballage.

Bemærk:

Levering opkræves separat. Kontakt din fagrådgiver vedr. kalibrering af de påkrævede belastningstrin og procedurer. Yderligere tilbehør som f.eks. prismestøtter fås på anmodning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven