Præcisionsskruestik, Kæbebredde A: 35mm

Art.-nr.: 494480 35
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde A (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde A 35 mm
Maks. spændeområde b 34,5 mm
Kæbehøjde C 14 mm
Samlet længde a 100 mm
Samlet bredde B 35 mm
Samlet højde c 35 mm
Materiale, skruestik aluminium elokseret
Produkttype Kontrolskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 494480 35
EAN/GTIN 4045197525420
Producentnummer 494480 35
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsskruestik i hårdtforkromet (messing) eller eloxeret (aluminium) udførelse. Ideel til brug ved små dele, f.eks. på mikroskoper eller profilprojektorer eller med ruhedsmålere. Vinkelnøjagtighed 0,04 mm, udskiftelige spændebakker af hærdet, rustfrit stål samt kunststof. Faste spændebakker med prismer til cylindriske dele. Den ekstra prisme på den faste spændebakke samt spændenoterne på langsiden giver flere anvendelsesmuligheder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven