Præcisionsskruestik 15 mm

Art.-nr.: 494480 15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde A (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde A 15 mm
Maks. spændeområde b 14,5 mm
Kæbehøjde C 6 mm
Samlet længde a 50 mm
Samlet bredde B 15 mm
Samlet højde c 15 mm
Materiale, skruestik Messing hårdforkromet
Produkttype Kontrolskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 494480 15
EAN/GTIN 4045197525406
Producentnummer 494480 15

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsskruestik i hårdtforkromet (messing) eller eloxeret (aluminium) udførelse. Ideel til brug ved små dele, f.eks. på mikroskoper eller profilprojektorer eller med ruhedsmålere. Vinkelnøjagtighed 0,04 mm, udskiftelige spændebakker af hærdet, rustfrit stål samt kunststof. Faste spændebakker med prismer til cylindriske dele. Den ekstra prisme på den faste spændebakke samt spændenoterne på langsiden giver flere anvendelsesmuligheder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven