M18FCSRH66-0 BATTERIDREVET RUNDSAV

Art.-nr.: 4933471444
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933471444
EAN/GTIN 4058546290726
Producentnummer 4933471444
L-nummer L00800 639

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Baghåndtag med klinge til venstre
  • Bestandig metalophængskrog
  • Max. Gevirkejustering på 53°
  • Giver kraft til rip-snit med samme fremføringshastighed som et sammenligneligt værktøj med ledning med en skærekapacitet på 570 snit i 90 x 45 mm nåletræ med et 12,0 Ah-batteri
  • Den nyeste generation af POWERSTATE® børsteløs motor, REDLINK Plus®-elektronik og REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT® 12,0 Ah-batterier giver en kraftig ydeevne, høj holdbarhed og lang batterilevetid ved tunge anvendelser
  • Det specielle design af det bageste håndtag med savklingen i venstre side giver et godt overblik over skærelinjen
  • 190 mm savklinge med en maksimal skærekapacitet på 66 mm giver mulighed for samtidig skæring af op til 3 OSB-
  • Paneler
  • Slidstærk metalkrog
  • Medfølgende adapter til støvsugning passer til alle Milwaukee™ støvsugere
  • Magnesiumsko for reduceret vægt og forbedret holdbarhed
  • Integreret LED-lys
  • Max. Gevirkeindstilling på 53°

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Bore diameter [mm]: 30
  • Teknologi: Brændstof
  • omdrejningstal ved tomgang: 5800
  • Diameter på savklinge: 190
  • Leveres: i kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 5. 2 (M18 HB12)
  • Vægt med batteripakke: 5,2
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Nullasthastighed [min_1]: 5800
  • Produktvariant: M18 FCSRH66-0
  • Savklingediameter [mm]: 190
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: Savklinge,skruenøgle, adapter til støvudsugning

Leveringsomfang:

Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i kassen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven