Rundsavsklinge fibercement til rundsav, 190/30 mm Z4 diamant

Art.-nr.: 4932471304
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
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932471304
EAN/GTIN 4058546289324
Producentnummer 4932471304
L-nummer L00800 4342

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PTFE-belægning (teflon): Reducerer friktion for hurtigere og køligere snit
  • Beskytter mod korrosion og ophobning af harpiks
  • Laserudskårne vibrationsspor: for reduceret vibration og mere præcise snit
  • Slidserne er fyldt med polyuretan og fungerer som støddæmpere ved at forhindre, at vibrationer når frem til hårdmetalstænderne
  • Laserskåret stål af høj kvalitet: garanterer præcise snit
  • Kobaltindfyrede hårdmetalstænder: forbliver skærpet længere for renere snit
  • *THIN KERF: optimeret til batteridrevet værktøj, ekstra tynd skærebredde for lang driftstid pr
  • batteriopladning
  • *Alle træsorter: Blødt/hårdt træ, krydsfiner, belagte plader, melamin, MDF
  • **Standard-savklinger uden teflonbelægning og vibrationsspor

Egenskab:

  • Antal tænder: 4
  • Bore diameter [mm]: 30
  • Diameter af savklinge: 190
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: CSB P FC 190 x 30 x 1,8 x 4D
  • Savklingediameter [mm]: 190
  • Antal tænder: 4

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven