Beskrivelse:
- Børsteløs batteridrevet håndholdt rundsav med 66 mm skæredybde til samtidig skæring af op til 3 OSB-plader (19 mm)
- REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
- REDLITHIUM®-batteriet tilbyder et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
- Metalkrog til nem og sikker ophængning af værktøjet
- Inkluderet adapter passer til alle MILWAUKEE™ støvsugere
- Aluminiumbundplade for maksimal holdbarhed
- LED-arbejdsområdebelysning
- 50° savklingehældning med 46 mm snitdybde
- 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien
Egenskab:
- Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batteripakker: 0
- Type af batterier/batteripakker: Li-ion
- Bore diameter [mm]: 30
- Teknologi: Brændstof
- Nullasthastighed: 5000
- Savklingediameter: 190
- Leveres: HD Box
- Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 4,0 (M18 B5)
- Vægt med batteripakke: 4,0
- Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
- Ladestation tilgængelig: Nej
- Nullasthastighed [min_1]: 5000
- Produktvariant: M18 BLCS66-0X
- Savklingediameter [mm]: 190
- Spænding [V]: 18
- Standardudstyr: Savklinge, riphegn, adapter til støvudsugning, sekskantnøgle
Leveringsomfang:
Savklinge, sugeadapter, riphegn, skruenøgle, HD-boks