M18CBLID-402C AKK. SLAGNØGLE

Art.-nr.: 4933464534
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
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933464534
EAN/GTIN 4058546224790
Producentnummer 4933464534
L-nummer L00800 4942

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt slagnøgle, der kun er 130 mm lang, ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
  • Børsteløs motor leverer 180 Nm drejningsmoment, 3400 min-11 og en slaghastighed på 4200 slag pr
  • minut
  • Fuld metalgearkasse for maksimal holdbarhed og drejningsmoment
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
  • Batteriopladningsindikator og LED-belysning af arbejdsområdet
  • Med bælteclips
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: 2 x M18 B4
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 4,0
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batterier: 2
  • Batteritype: Li-ion
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Teknologi: Fuel
  • No-load hastighed: 3400
  • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B4)
  • Vægt med batteripakke: 1,7
  • Lader medfølger: M12-18 C
  • Ladestation til rådighed: M12-18 C
  • Ladestation til rådighed: Ja
  • Batteriopladningstid: 80
  • Indriftshastighed [min_1]: 0 - 3400
  • Max. Drejningsmoment [Nm]: 180
  • max. skruediameter: 14
  • Max. Skruediameter: M14
  • min. Slaghastighed: 0
  • Produktvariant: M18 CBLID-402C
  • Slaghastighed [min_1]: 0 - 4200
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: Bælteclips

Leveringsomfang:

2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18 FC hurtigoplader, bæretaske, bælteclips.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven