Bit PZ2 150mm SHOCKWAVE

Art.-nr.: 4932471928
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
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932471928
    EAN/GTIN 4058546298272
    Producentnummer 4932471928
    L-nummer L00800 1736

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • SHOCKWAVE; slagfast tilbehør er systemløsningen inden for slagskruer
    • Det innovative systemtilbehør er ikke kun slagfast og derfor egnet til brug med slagnøgler, men tilbyder også det rigtige tilbehør til alle bore- og skruetilfælde.Laserhærdet WEAR GUARD TIP; bitspids for præcis pasningsnøjagtighed og længere levetid.SHOCK ZONE; geometri - meget fleksibel til at absorbere slagvirkninger.Den fleksible SHOCK ZONE; reducerer belastningen på bitspidsen og dermed risikoen for brud
    • Kombinationen af SHOCK ZONE; og en særlig hærdningsproces absorberer slagvirkningerne.Specialstål: Den stållegering, der er udviklet til Milwaukee; er specielt tilpasset til SHOCKWAVE; bits og til brug med slagnøgler
    • Dette gør SHOCKWAVE; bits mere stabile og samtidig mere fleksible - ideelt til hårde skrueopgaver

    Egenskab:

    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: Shockwave PZ2 x 150 mm - 1 stk

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven