M18FFSDC13-0 Batterirørrenser

Art.-nr.: 4933459708
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Rørrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933459708
EAN/GTIN 4058546028800
Producentnummer 4933459708

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 18 V akku-rørrørrenser med elektronisk fodpedal og integreret tromlebremse, der bremser tromlen elektronisk meget hurtigt for mere kontrol og sikkerhed
  • M18® SWITCH PACK® værktøjsfrit tromleskift til et hurtigt skift mellem spiralstørrelser på 8/10 og/eller 13 mm samt til op til 30 m spirallængde med en anden tromle
  • Integrerede rygremme til nem transport
  • 3 eksklusive MILWAUKEE-teknologier: Børsteløs POWERSTATE®-motor, REDLITHIUM®-batterier og REDLINK PLUS®-elektronik giver en kraftfuld ydeevne, lang levetid og høj holdbarhed
  • Indkapslet tromlesystem for øget arbejdssikkerhed og mindre ophobning af snavs ved rengøring af tilstoppede rør
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18 produktserien
  • Integreret tilbehørsholder
  • M18® SWITCH PACK® kan opgraderes til en tromlemaskine med automatisk fremføring og returnering, som sælges separat
  • Standardudstyr: Basisenhed, 2 x tromler, 2 x 13 mm x 15 m spiraler, 1 x tilbehørssæt og låseværktøj

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Teknologi: Brændstof
  • omdrejningstal ved tomgang: 250
  • Leveres: i kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 13. 4 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 13,4
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Indriftshastighed [min_1]: 250
  • Produktvariant: M18 FFSDC13-0
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: Basisenhed, 2 x tromler, 2 x 13-mm x 15-mm spiraler, 1 x tilbehørssæt & låseværktøj

Leveringsomfang:

2 x spiraltromle, 2 x 13 mm x 15 m spiral, piberensertilbehørssæt 4 dele.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven